MONACOR - Lautsprecherset 2Weg 2x20W 60-20000Hz 1aktiv/1passiv 2Stk ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0132360
Farbe - weiß
Nennbelastbarkeit - 40 W
Aktiv-System - Ja
Anzahl der Wege - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754241914
Sonepar Artikelnummer
120710069
Hersteller Artikelnummer
0132360
Hersteller Typ
MKA-50SET/WS
Hersteller Artikel Nr.:
0132360
Farbe:
weiß
Nennbelastbarkeit:
40 W
Aktiv-System:
Ja
Anzahl der Wege:
2
Bluetooth:
Nein
Standlautsprecher:
Nein
Geeignet für Einbaumontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Tragbar:
Nein
Hornlautsprecher:
Nein
Soundbar:
Ja
Soundprojektor:
Nein
Frequenz:
60 .. 20000 Hz
Musikbelastbarkeit:
80 W
Bassreflexsystem:
Nein
Lautstärkeregelung:
Ja
Ethernet:
Nein
Mobile High-Definition Link (MHL):
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Wi-Fi:
Nein
Breite:
180 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
160 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85182200
Gewicht:
5.920 kg


