Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Matrix-Mischverstärker 100V/8/4Ohm 4x40W 4Zonen/5Kanäle sw

kopierenkopieren
MONACOR - Matrix-Mischverstärker 100V/8/4Ohm 4x40W 4Zonen/5Kanäle sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0172520

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 133 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754202786

Sonepar Artikelnummer

120710089

Hersteller Artikelnummer

0172520

Hersteller Typ

PA-4040

Hersteller Artikel Nr.:

0172520

100 V-Verstärker:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

482 mm

Höhe:

133 mm

Tiefe:

310 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

15.920 kg

4-Zonen-Matrix-Mischverstärker mit professionellen Features für universelle „Multiroom”-Beschallungsanwendungen. 40 W pro Zone, 100-V- und 4/8-Ω-Betrieb, Optimale Ausnutzung der Leistungsgrenze und zuverlässiger Schutz der angeschlossenen Lautsprecher durch integrierten Limiter, 3 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen, 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen, Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung, Kanal-Mute-Schalter und Zonen-Routing-Schalter, Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer +15-V-Phantomspannung, Priority-Funktion für Kanal 1 schaltbar, Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar, 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar, Zonen- und Monitor-Line-Ausgänge für weitere Verstärker oder Aufnahmegeräte, Anschluss für Monitor-Lautsprecher, Aussteuerungskontrolle über Zonen- und Monitor-VU-Meter, Einstellbarer Kopfhörerausgang, Stufenlos temperaturgeregelter Lüfter, 230-V-Netzbetrieb