Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Mikrofon dynamisch 130dB 40-18000Hz 6m Kabel Zinkguss sw

kopierenkopieren
MONACOR - Mikrofon dynamisch 130dB 40-18000Hz 6m Kabel Zinkguss sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0230400

  • Ausführung - Hand

  • Technik - dynamisches Mikrofon

  • Kabellänge - 6 m

  • Drahtlos - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754074215

Sonepar Artikelnummer

120710004

Hersteller Artikelnummer

0230400

Hersteller Typ

DM-5000LN

Hersteller Artikel Nr.:

0230400

Ausführung:

Hand

Technik:

dynamisches Mikrofon

Kabellänge:

6 m

Drahtlos:

Nein

Frequenz:

40 .. 18000 Hz

Richtcharakteristik:

Superniere (Supercardioid)

Empfindlichkeit:

130 dB

Mikrofonlänge:

174 mm

Mit LCD-Anzeige:

Nein

Mit Sperrfunktion:

Ja

Herkunftsland:

PH

Zolltarifnummer:

85181000

Gewicht:

0.790 kg

Dynamisches Mikrofon für Bühne und Gesang, Supernierencharakteristik, Hochempfindliche Neodymmagnet-Ausführung, Inklusive Mikrofonhalter, Kabel und Box