MONACOR - Mikrofonsender UHF-PLL-Technik f. TXA-1000er/800er/800R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0172250
Frequenz - 863.1 .. 864.9 MHz
Mit LCD-Anzeige - Ja
Set-Ausführung - Ja
Breite - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754199345
Sonepar Artikelnummer
120710126
Hersteller Artikelnummer
0172250
Hersteller Typ
TXA-800HSE
Hersteller Artikel Nr.:
0172250
Frequenz:
863.1 .. 864.9 MHz
Mit LCD-Anzeige:
Ja
Set-Ausführung:
Ja
Breite:
65 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85181000
Gewicht:
0.165 kg


