MONACOR - Mini-Stereo-Verstärker 2x30W 2Kanäle BT NFC FB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0256010
100 V-Verstärker - Nein
Musikleistung an 8 Ohm - 60 W
Mit Fernbedienung - Ja
Breite - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754244809
Sonepar Artikelnummer
120710107
Hersteller Artikelnummer
0256010
Hersteller Typ
SA-160BT
Hersteller Artikel Nr.:
0256010
100 V-Verstärker:
Nein
Musikleistung an 8 Ohm:
60 W
Mit Fernbedienung:
Ja
Breite:
150 mm
Höhe:
49 mm
Tiefe:
122 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
0.995 kg


