MONACOR - Mischer 19'' f.univ. Multiroom-Beschallung 6Kanäle/4Zonen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0174760
Mit Fernbedienung - Nein
Breite - 482 mm
Höhe - 90 mm
Tiefe - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754245615
Sonepar Artikelnummer
120710091
Hersteller Artikelnummer
0174760
Hersteller Typ
PA-6040MPX
Hersteller Artikel Nr.:
0174760
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
482 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
305 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
4.470 kg
4-Zonen-Mischer für universelle „Multiroom”-Beschallungsanwendungen, 4 Zonen mit beliebiger Routing-Möglichkeit aller Eingangskanäle, 4 Eingänge Mikrofon/Line über Kombibuchsen, 2 Eingänge Line-Stereo über Cinch-Buchsen, Eingangskanäle mit Gaineinstellung, 2-fach-Klangregelung und Zonen-Routing-Schalter, Mikrofoneingänge mit individuell zuschaltbarer Phantomspannung, Unabhängiger Paging-Eingang, auf alle Zonen routbar, 4 Zonenausgänge, einzeln regelbar, Monitor- und Record-Ausgang, Anschluss für externen Gong-Taster pro Mikrofon/Line-Eingang, 2-Ton-/4-Ton-Gong oder Sirene einstellbar, Anschluss für PTT-Mikrofon PA-4000PTT, Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC, Aussteuerungskontrolle über Zonen-VU-Meter, Netz- oder 24-V-Notstrombetrieb


