Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Mono-Mischverstärker 100V/4Ohm 4x120W 5Kanäle/4Zonen sw

kopierenkopieren
MONACOR - Mono-Mischverstärker 100V/4Ohm 4x120W 5Kanäle/4Zonen sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0173220

  • 100 V-Verstärker - Ja

  • Mit Fernbedienung - Nein

  • Breite - 482 mm

  • Höhe - 90 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754218268

Sonepar Artikelnummer

120710088

Hersteller Artikelnummer

0173220

Hersteller Typ

PA-40120

Hersteller Artikel Nr.:

0173220

100 V-Verstärker:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Breite:

482 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

377 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

KR

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

22.100 kg

4-Zonen-Mono-Mischverstärker mit 4 aktiven 120-W-Ausgängen, zum Aufbau einer Mehrzonen-Beschallungsanlage, bei der jeder der 5 Eingänge über einen Schalter einem der 4 Ausgänge zugeordnet werden kann. So ist es möglich in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Programme wiederzugeben. Ein weiterer Vorteil ist, dass eine Durchsage in einem Bereich das Programm in anderen Bereichen nicht unterbricht. Mit dem optionalen Kommando-Mikrofon PA-4000RC kann der Verstärker zu einer 4-kanaligen Rufanlage ausgebaut werden. In Kombination mit der Feuerwehrsprechstelle PA-4000FMP mit integriertem Sprachspeicher lässt sich z. B. eine Alarmierungsanlage für Schulen aufbauen. 4 x 120 W, 4 Zonen, einzeln steuerbar, 3 Mic/Line-Eingänge und 2 Line-Eingänge, Eingebauter, regelbarer Monitorlautsprecher, Gong und Sirene auch über externen Taster auslösbar, Bass-, Höhen- sowie Masterregler, Pegelanzeige per LEDs, geregelter Lüfter, Phantomspeisung für Elektret-Mikrofone, Anschluss für Kommandomikrofon PA-4000PTT, Optionaler Anschluss für bis zu 32 Kommandomikrofone PA-4000RC, Anschlüsse für 4 ELA-Feuerwehrsprechstellen PA-4000FMP, Netz- und 24-V-Notstrombetrieb