MONACOR - RDS-Tuner/CD-Spieler-Einschub f. ELA-Mischverstärker USB sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0173530
100 V-Verstärker - Nein
Breite - 195 mm
Höhe - 40 mm
Tiefe - 215 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754226812
Sonepar Artikelnummer
120710077
Hersteller Artikelnummer
0173530
Hersteller Typ
PA-1140RCD
Hersteller Artikel Nr.:
0173530
100 V-Verstärker:
Nein
Breite:
195 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
215 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85279100
Gewicht:
1.175 kg
RDS-Tuner-/CD-Spieler-Einschub mit USB-Schnittstelle für die ELA-Mischverstärker mit Front-Einschubschacht, USB-Sticks direkt anschließbar, FM-/AM-Tuner-Sektion: RDS-Funktion für FM, 24 Speicherplätze (18xFM, 6xAM), Digitalanzeige, Sendersuchlauf, CD-Spieler-Sektion: „Anti-Schock-System”, Slot-In-Lademechanismus, Zufallswiedergabe, Scan- und Wiederhol-Funktion, Anzeige Titel/Zeit, Stoßsicher durch Öl-Stoßdämpfer, Audio-CD/CD-R/CD-RW/MP3-CD


