Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Subwoofer aktiv 10'' 120W 108dB 35-100Hz sw

kopierenkopieren
MONACOR - Subwoofer aktiv 10'' 120W 108dB 35-100Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0250730

  • Farbe - schwarz

  • Nennbelastbarkeit - 120 W

  • Aktiv-System - Ja

  • Anzahl der Wege - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754212303

Sonepar Artikelnummer

120710111

Hersteller Artikelnummer

0250730

Hersteller Typ

SOUND-100SUB

Hersteller Artikel Nr.:

0250730

Farbe:

schwarz

Nennbelastbarkeit:

120 W

Aktiv-System:

Ja

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

35 .. 100 Hz

Bassreflexsystem:

Ja

Lautstärkeregelung:

Ja

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

330 mm

Höhe:

360 mm

Tiefe:

360 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

13.050 kg

Aktiv-Subwooferbox, 120 W, Bassstarker und impulsiver Aktivsubwoofer zur Ergänzung der SOUND-Aktivsysteme aber auch aller anderen Kompakt-Lautsprecher im Hi-Fi-, Heimkino- und Home-Recording-Bereich, Der Verstärker verfügt neben der variablen Eingangsempfindlichkeit, einem Phasen-Schalter und einer zuschaltbaren Einschaltautomatik über eine regelbare Trennfrequenz (50-150 Hz), Hochwertiges Bassreflex-MDF-Gehäuse (schwarze Holzfurnier-Optik), 25-cm-Basslautsprecher (10“), Lautstärkeregelung für den Subwoofer, Eingänge über 1 x Cinch L/R, Cinch LFE oder Schraubterminals für High-Level L/R, Zusätzliche Ausgänge für Mittelhochtonlautsprecher, dadurch gut geeignet für den Anschluss an bereits vorhandene Lautsprecherleitungen