Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Subwoofer passiv 100V 12'' 95dB 38-250Hz sw

kopierenkopieren
MONACOR - Subwoofer passiv 100V 12'' 95dB 38-250Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0174460

  • Farbe - schwarz

  • Aktiv-System - Nein

  • Bluetooth - Nein

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754242256

Sonepar Artikelnummer

120710049

Hersteller Artikelnummer

0174460

Hersteller Typ

EUL-2SUB/SW

Hersteller Artikel Nr.:

0174460

Farbe:

schwarz

Aktiv-System:

Nein

Bluetooth:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Einbaumontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

38 .. 250 Hz

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Breite:

420 mm

Höhe:

430 mm

Tiefe:

445 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85182100

Gewicht:

18.260 kg

Subwoofer in 100-V-Technik, hochwertiges Gehäuse mit robuster PU-Lackierung, 30-cm-Bassbestückung (12") für tiefe und dynamische Bässe, SPEAKON-Anschlüsse (Input und Sat Out/par. Out), im Design und in der Leistungsfähigkeit perfekt passend zu EUL-2/SW aber natürlich auch für die Ergänzung vieler anderer 100-V-Anlagen geeignet, eingebaute Frequenzweiche (Tiefpass) sorgt für weitgehend unortbare Bässe, ausreichende Leistungsfähigkeit des 100-V-Verstärkers ist zu beachten, passendes Boxen-Zwischenstück PAST-28/SW ist optional erhältlich