MONACOR - Universal-Stereo-Mischverstärker 19'' 1HE 2x100W Karaokef sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0253390
100 V-Verstärker - Nein
Anzahl der Mikrofoneingänge - 3
Musikleistung an 8 Ohm - 60 W
Sinusleistung an 4 Ohm - 100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754222982
Sonepar Artikelnummer
120710109
Hersteller Artikelnummer
0253390
Hersteller Typ
SA-250/SW
Hersteller Artikel Nr.:
0253390
100 V-Verstärker:
Nein
Anzahl der Mikrofoneingänge:
3
Musikleistung an 8 Ohm:
60 W
Sinusleistung an 4 Ohm:
100 W
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
432 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
275 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
4.720 kg


