MONACOR - Universal-Stereo-Mischverstärker 19'' 1HE 2x50W Karaokef. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0250740
100 V-Verstärker - Nein
Anzahl der Mikrofoneingänge - 3
Musikleistung an 8 Ohm - 40 W
Sinusleistung an 4 Ohm - 50 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4007754212372
Sonepar Artikelnummer
120710108
Hersteller Artikelnummer
0250740
Hersteller Typ
SA-230/SW
Hersteller Artikel Nr.:
0250740
100 V-Verstärker:
Nein
Anzahl der Mikrofoneingänge:
3
Musikleistung an 8 Ohm:
40 W
Sinusleistung an 4 Ohm:
50 W
Mit Fernbedienung:
Nein
Breite:
432 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
275 mm
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85184000
Gewicht:
3.860 kg


