Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Verstärker 19'' 1HE 250W 2Kan Stereo-PA-ClassD 20-20000Hz sw

kopierenkopieren
MONACOR - Verstärker 19'' 1HE 250W 2Kan Stereo-PA-ClassD 20-20000Hz sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0255070

  • Anzahl der Lautsprecherausgänge - 2

  • Musikleistung an 4 Ohm - 250 W

  • Musikleistung an 8 Ohm - 150 W

  • Breite - 483 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754236590

Sonepar Artikelnummer

120710119

Hersteller Artikelnummer

0255070

Hersteller Typ

STA-200D

Hersteller Artikel Nr.:

0255070

Anzahl der Lautsprecherausgänge:

2

Musikleistung an 4 Ohm:

250 W

Musikleistung an 8 Ohm:

150 W

Breite:

483 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

268 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

5.150 kg

Stereo-PA-Class-D-Verstärker, 250 W, 5 umschaltbare Line-Eingänge, Geräuschloser Betrieb durch lüfterloses Kühlkonzept, Durch großzügig ausgelegten Ringkerntrafo hohe Leistungsreserven, Hoher Wirkungsgrad der Endstufen, 3,5-mm-Stereo-Klinkenanschluss mit regelbarer Empfindlichkeit auf der Frontseite, 4 x Cinch-Eingang, 2 x SPEAKER-Ausgang, 4 x Klemmleisten-Ausgang, 2 Pegelregler, Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Überspannung und Übertemperatur, LEDs für Power, Übersteuerung (Clip), Protect und Overheat, Besonders flache und stabile Bauform 1 HE