Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Verstärkersystem Trolley 120W Multi-Frequenz UHF-PLL BT sw

kopierenkopieren
MONACOR - Verstärkersystem Trolley 120W Multi-Frequenz UHF-PLL BT sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0174590

  • Breite - 360 mm

  • Höhe - 580 mm

  • Tiefe - 320 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754243604

Sonepar Artikelnummer

120710122

Hersteller Artikelnummer

0174590

Hersteller Typ

TXA-1020

Hersteller Artikel Nr.:

0174590

Breite:

360 mm

Höhe:

580 mm

Tiefe:

320 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85184000

Gewicht:

17.180 kg

Transportables High-Power-Verstärkersystem mit integrierter, einstellbarer 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Bluetooth-Empfänger, Leistungsstarke Class D-Ausführung 120 W, mit optimalem Wirkungsgrad, Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/4,5 Ah (bis zu 4 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik mit Ladezustandsanzeige, Tief-Entladeschutz, Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen, 2x16 einstellbare UHF-Frequenzen (863,1-864,9 MHz), Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem mit 25-cm-Basslautsprecher (10"), 1 Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke), 1 Mikrofon-Eingang (6,3-mm-Klinke), 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch), 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke), alle Eingänge regelbar, Gemeinsamer Masterregler, 2-fach-Klangregelung, 1 Stereo-Line-Ausgang (Cinch), 1 Aux-Ausgang (3,5-mm-Klinke), Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion, Durch den ausziehbaren Teleskopgriff und 2 Rollen kann das Verstärkersystem bequem wie ein Trolley gezogen werden, Stativhülse