Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Verstärkersystem Trolley 2Weg 50W CD BT USB/SD AUX-In sw

kopierenkopieren
MONACOR - Verstärkersystem Trolley 2Weg 50W CD BT USB/SD AUX-In sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0179070

  • Breite - 305 mm

  • Höhe - 510 mm

  • Tiefe - 265 mm

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754269574

Sonepar Artikelnummer

120710131

Hersteller Artikelnummer

0179070

Hersteller Typ

TXA-822CD

Hersteller Artikel Nr.:

0179070

Breite:

305 mm

Höhe:

510 mm

Tiefe:

265 mm

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85198100

Gewicht:

15.700 kg

Transportables Verstärkersystem mit integrierter 2-Kanal-Multi-Frequenz-Empfängereinheit in UHF-PLL-Technik und Bluetooth-Empfänger, Betrieb über Netzanschluss oder eingebauten Blei-Gel-Akku 2 x 12 V/4,5 Ah (bis zu 5 Stunden Betriebszeit), integrierte Akku-Ladeautomatik mit Ladezustandsanzeige, Entladeschutz, Für den mobilen Einsatz z. B. bei Verkaufsveranstaltungen, Vorträgen, 2 x 16 einstellbare UHF-Frequenzen (863-865 MHz), CD-Spieler mit „Anti-Schock-System”, MP3-Wiedergabe und Slot-In-Mechanismus, SD-Card-Reader, USB-Schnittstelle, Pitch-Control-Funktion, Lieferung inklusive Fernbedienung für den CD-Spieler, 1 Funksender für den drahtlosen Audio-Link-Betrieb mehrerer TXA-820-Systeme, Leistungsfähiges 2-Wege-Lautsprechersystem, 1 Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke), 1 Mikrofon-Eingang (6,3-mm-Klinke), 1 Stereo-Line-Eingang (Cinch), 1 Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke), alle Eingänge regelbar, Gemeinsamer Masterregler, 2-fach-Klangregelung, 1 Stereo-Line-Ausgang (Cinch), 1 Aux-Ausgang (3,5-mm-Klinke), Schaltbare Mikrofon-Vorrangfunktion, Durch den ausziehbaren Teleskopgriff und 2 Rollen kann das Verstärkersystem bequem wie ein Trolley gezogen werden, Stativhülse