Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Wand-Deckenlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 15W 96dB 70-20000Hz

kopierenkopieren
MONACOR - Wand-Deckenlautsprecher 2Weg 100V/8Ohm 15W 96dB 70-20000Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0163890

  • Farbe - weiß

  • Nennbelastbarkeit - 15 W

  • Anzahl der Wege - 2

  • Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754272024

Sonepar Artikelnummer

120710017

Hersteller Artikelnummer

0163890

Hersteller Typ

EDL-42HQ

Hersteller Artikel Nr.:

0163890

Farbe:

weiß

Nennbelastbarkeit:

15 W

Anzahl der Wege:

2

Bluetooth:

Nein

Standlautsprecher:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Tragbar:

Nein

Hornlautsprecher:

Nein

Soundbar:

Nein

Soundprojektor:

Nein

Frequenz:

70 .. 20000 Hz

Impedanz:

8 Ohm

Musikbelastbarkeit:

30 W

Bassreflexsystem:

Nein

Lautstärkeregelung:

Nein

Ethernet:

Nein

Mobile High-Definition Link (MHL):

Nein

USB-Anschluss:

Nein

Wi-Fi:

Nein

Tiefe:

72 mm

Durchmesser:

158 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182900

Gewicht:

0.945 kg

Hi-Fi-Wand- und -Deckenlautsprecher, 15 W, 100-V-Übertragungstechnik oder 8-Ω-Betrieb, Leistungsabgriffe 100 V (8/4/2/1 W), 2-Wege-Ausführung mit koaxialem Kalottenhochtöner, 10-cm-Tieftöner (4") mit Waveguide und 20-mm-Seidenkalotte (3/4"), hervorragende klangliche Eigenschaften, beilliegend 2 formschöne Metallschutzgitter für unterschiedliche Einbauoptik, magnetische Befestigung des Schutzgitters, für Wand-/Deckenstärken 8-30 mm