Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MONACOR - Wandlautsprecherset 2Weg 2x30W 106dB 1aktiv/1passiv 2Stk ws

kopierenkopieren
MONACOR - Wandlautsprecherset 2Weg 2x30W 106dB 1aktiv/1passiv 2Stk ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0130131

  • Farbe - weiß

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 85182200

  • Gewicht - 9.700 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4007754271423

Sonepar Artikelnummer

120710147

Hersteller Artikelnummer

0130131

Hersteller Typ

WALL-06SET/WS

Hersteller Artikel Nr.:

0130131

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85182200

Gewicht:

9.700 kg

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W, Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste, Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker, Stereo-Cinch-Eingang oder symetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste, Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung, Auto-Standby, Eingebautes Netzteil mit Kaltgerätebuchse, 16-cm-Bass-System (6") und Kalottenhochtöner, Formschönes weißes Kunststoffgehäuse, Montagebügel schwenk- und neigbar