Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOULINEX - Fleischwolf 2200W 2Lochscheiben Kebbe/Wurstaufs. Sw

MOULINEX
kopierenkopieren
MOULINEX - Fleischwolf 2200W 2Lochscheiben Kebbe/Wurstaufs. Sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ME6868

  • Anschlusswert - 2200 W

  • Grundfarbe - sonstige

  • Breite - 180 mm

  • Höhe - 365 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380012806

Sonepar Artikelnummer

120708623

Hersteller Artikelnummer

ME6868

Hersteller Typ

ME 6868

Hersteller Artikel Nr.:

ME6868

Anschlusswert:

2200 W

Grundfarbe:

sonstige

Breite:

180 mm

Höhe:

365 mm

Tiefe:

400 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

4.250 kg

MOULINEX Fleischwolf 4 in 1Ihr leistungsstarker und langlebiger Fleischwolf für die täglichen Rezepte. Leistungsstarke und vielseitige Fleischwolf: Verarbeitet bis zu 4,5 kg Fleisch pro Minute, Leistungsstarker Motor mit 2200 W, 4 in 1: 2 Lochscheiben, Wurst und Kebbe Aufsatz, Sicheres Reverse-System, Metallverbindung zwischen Hackkopf und Motorblock für langen Lebensdauer, Einfache Handhabung, Großer Komfortgriff für einfachen Transport, Kompakt: Einfach zu verstauen dank integrierter Zubehörbox und Kabelaufwicklung, Spülmaschinenfest: Alle Teile aus Kunststoff, Farbe: Schwarz/ Silber