Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MOULINEX - Kaffeeautomat 15Tassen 1000W 1.25L Glaskanne ro-sw

MOULINEX
kopierenkopieren
MOULINEX - Kaffeeautomat 15Tassen 1000W 1.25L Glaskanne ro-sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FG360D

  • Ausführung - Kaffeeautomat

  • Anschlusswert - 1000 W

  • Tassenzahl - 15

  • Ausführung der Kanne - Glaskanne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386369614

Sonepar Artikelnummer

120336738

Hersteller Artikelnummer

FG360D

Hersteller Typ

FG360D

Hersteller Artikel Nr.:

FG360D

Ausführung:

Kaffeeautomat

Anschlusswert:

1000 W

Tassenzahl:

15

Ausführung der Kanne:

Glaskanne

Grundfarbe:

schwarz

Fassungsvermögen:

1250 ml

Integriertes Mahlwerk:

Nein

Warmhalteplatte:

Ja

Aromaschalter:

Nein

Timer:

Nein

Nachtropfsperre:

Ja

Mit Wasserfilter:

Nein

Teefilter:

Nein

Wassertank abnehmbar:

Nein

Milchaufschäumung:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

2.450 kg

MOULINEX Kaffeemaschine Subito Rot Metallic. Kapazität für 10 bis 15 Tassen (1,25l), Edelstahl, Schwenkfilter, Tropf-Stopp, Wasserstandsanzeige mit transparentem Fenster, Warmhalteplatte, Automatische Abschaltung, Beleuchteter Ein-/ Ausschalter, Farbe: Rot Metallic, Technische Daten: 1.000 Watt