Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOULINEX - Zerkleinerer FreshExpress 3C 150W 3Einsätze grau

MOULINEX
kopierenkopieren
MOULINEX - Zerkleinerer FreshExpress 3C 150W 3Einsätze grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DK853B

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Anschlusswert - 150 W

  • Grundfarbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045380404038

Sonepar Artikelnummer

121368151

Hersteller Artikelnummer

DK853B

Hersteller Typ

DK853B

Hersteller Artikel Nr.:

DK853B

Werkstoff:

Kunststoff

Eiscrashfunktion:

Nein

Anschlusswert:

150 W

Grundfarbe:

grau

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

165 mm

Höhe:

282 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

1.450 kg

Entdecken Sie Fresh Express, den elektrischen 3-1in-1 Gemüsewolf, der das Zubereiten von Speisen zum Kinderspiel macht! Von Salaten und Obstsalat zu Gemüsegratins und vielem mehr: Dieses praktische Küchengerät verfügt über verschiedene Kegel, um Ihre Lieblingszutaten zu zerkleinern, zu reiben und in Scheiben zu schneiden. Das Direktserviersystem schneidet Ihre Lebensmittel direkt in die Schüssel und erleichtert Ihnen somit die Arbeit und das Reinigen. Dank des ultrakompakten Designs mit dem smarten Verstausystem wird nur wenig Platz in Ihrer Küche beansprucht.