Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOULINEX - Zerkleinerer La Moulinette Ultimate 1000W 5in1 sw-anth

MOULINEX
kopierenkopieren
MOULINEX - Zerkleinerer La Moulinette Ultimate 1000W 5in1 sw-anth

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DP8108

  • Werkstoff - Glas

  • Eiscrashfunktion - Nein

  • Grundfarbe - sonstige

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Standardartikel

EAN

3045380014824

Sonepar Artikelnummer

120545011

Hersteller Artikelnummer

DP8108

Hersteller Typ

DP8108

Hersteller Artikel Nr.:

DP8108

Werkstoff:

Glas

Eiscrashfunktion:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.250 kg

MOULINEX Zerkleinerer Moulinette Ultimate, Ein robuster und leistungsstarker Zerkleinerer, der Tag für Tag eine 5-in-1-Vielseitigkeit bietet, Easy-Press-System für perfekte Ergebnisse im Handumdrehen , einfach herunterdrücken! Powelix-Klingentechnologie für optimales Zerkleinern, Hacken, Mahlen und mehr, Langlebige Leistung mit automatischem Motorschutz und robustem Design, Ausgestattet mit einer beeindruckenden Leistung von 1000 W für jedes Mal außergewöhnliche Ergebnisse, Großzügiges Fassungsvermögen von 550 ml, sicheres Verschlusssystem, abnehmbare Teile, die spülmaschinenfest sind. Farbe, schwarz, Leistung: 1000 Watt, Kapazität: 550ml