Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOULINEX - Zitruspresse 100W 3Presskegel sw-si

MOULINEX
kopierenkopieren
MOULINEX - Zitruspresse 100W 3Presskegel sw-si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PC603D

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

  • Grundfarbe - sonstige

  • Anschlusswert - 100 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386373338

Sonepar Artikelnummer

120708627

Hersteller Artikelnummer

PC603D

Hersteller Typ

PC 603D

Hersteller Artikel Nr.:

PC603D

Ausführung:

Zitruspresse

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

sonstige

Anschlusswert:

100 W

Kabelaufwicklung:

Ja

Breite:

170 mm

Höhe:

290 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

2.110 kg

MOULINEX Zitruspresse Vitapress Direct ServeJuicer mit 100W. Einfach zu verwenden, Zellstoff-Filter für klare Säfte, Metallener Tropfstopp für eine saubere Verarbeitung, ohne Rückstände auf Ihrer Abreitsplatte zu hinterlassen, Automatisch Ein-Aus durch Druckerkennung, Direktauslauf den Saft trinkfertig im Glas, Einfache Aufbewahrung, Kabelstaufach, Aufsätze übereinander auf Filter aufbewahren, Vielseitigkeit 3 Aufsätze für verschiedene Zitrusfrüchte, gelb für Zitronen, orange für Orangen/Mandarinen, pink für Grapefruits, Spülmaschinenfest, alle abnehmbaren Teile sind Spülmaschinenfest, Farbe: Metall / Schwarz