Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MOULINEX - Zitruspresse 25W 450ml R/L Lauf sw

MOULINEX
kopierenkopieren
MOULINEX - Zitruspresse 25W 450ml R/L Lauf sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PC1208

  • Ausführung - Zitruspresse

  • Fassungsvermögen - 450 ml

  • Tresterauswurf - Nein

  • Anzahl der Geschwindigkeitsstufen - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3045386363483

Sonepar Artikelnummer

120708626

Hersteller Artikelnummer

PC1208

Hersteller Typ

PC 1208

Hersteller Artikel Nr.:

PC1208

Ausführung:

Zitruspresse

Fassungsvermögen:

450 ml

Tresterauswurf:

Nein

Anzahl der Geschwindigkeitsstufen:

1

Grundfarbe:

schwarz

Anschlusswert:

25 W

Kabelaufwicklung:

Ja

Breite:

136 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

172 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85094000

Gewicht:

0.600 kg

Die Ultra Compact-Zitruspresse: Kompaktes Format, großes Fassungsvermögen!