MOVELLY - Fingerabdruckschloss IP65 MicroUSB FingerScan 10Nutzer gold

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FINGERABDRUCK SCHLOSS GOLD
Werkstoff des Schlosskastens - sonstige
Schlossbreite - 22 mm
Werkstoff des Schlossbügels - Stahl
Diskusmodell - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8719324648394
Sonepar Artikelnummer
120575398
Hersteller Artikelnummer
FINGERABDRUCK SCHLOSS GOLD
Hersteller Typ
FINGERABDRUCK SCHLOSS GOLD
Hersteller Artikel Nr.:
FINGERABDRUCK SCHLOSS GOLD
Werkstoff des Schlosskastens:
sonstige
Schlossbreite:
22 mm
Werkstoff des Schlossbügels:
Stahl
Diskusmodell:
Nein
Mit Kombinationsschließung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83011000
Gewicht:
0.055 kg


