MSA - Eingas-Messgerät ALTAIR® 2X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - D16162
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90271010
Gewicht - 0.110 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121151631
Hersteller Artikelnummer
D16162
Hersteller Typ
10157965
Hersteller Artikel Nr.:
D16162
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.110 kg
Eingasmessgerät Altair 2X, Sensor: CO,(CO: 30, 60, 60, 30), ATEX, EN 60079-0, EN 60079-11, EN 50270, EN 61000-6-3,, Länge: 54.000 MM (2.126 IN), Breite: 60.000 MM (2.362 IN), Höhe: 89.000 MM (3.504 IN)