Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MSA - MSA Prüfgas 34 L: 60 ppm CO

kopierenkopieren
MSA - MSA Prüfgas 34 L: 60 ppm CO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - F04965

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 28112990

  • Gewicht - 0.450 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151638

Hersteller Artikelnummer

F04965

Hersteller Typ

10073231

Hersteller Artikel Nr.:

F04965

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

28112990

Gewicht:

0.450 kg

Prüfgase für Schnelltests und Kalibrierung (Justierung) tragbarer Gasmessgeräte wie z. B. ALTAIR® 4X, ALTAIR® 5X etc.sehr geringer Gasverbrauch (ca. 400 Prüfungen pro 34-l-Flasche bzw. ca. 700 Prüfungen pro 58-l-Flasche möglich)