Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MSA - MSA Prüfgas 58 L: 1,45% CH4, 20 H2S, 60 CO, 15% O2

kopierenkopieren
MSA - MSA Prüfgas 58 L: 1,45% CH4, 20 H2S, 60 CO, 15% O2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C35946

  • Herkunftsland - US

  • Zolltarifnummer - 38229000

  • Gewicht - 0.750 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121151639

Hersteller Artikelnummer

C35946

Hersteller Typ

10053022

Hersteller Artikel Nr.:

C35946

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

38229000

Gewicht:

0.750 kg

Tragbare Gasmessgeräte müssen mit den entsprechenden Prüfgasen kalibriert werden. Prüfgas CH4, CO2, CO-60, H2S-20, O2 mit RFID-Tag, Passend für MSA Multi-Gaswarngerät Altair 4XR, MSA Multi-Gaswarngerät Altair 5X