MSA - MSA Xcell Sensor CO-HS2 Doppelsensor für Toxische Gase

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F44321
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90279000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121151636
Hersteller Artikelnummer
F44321
Hersteller Typ
10106725
Hersteller Artikel Nr.:
F44321
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90279000
Gewicht:
0.010 kg
Das MSA Xcell CO/H2S Zwei-Tox-Sensor-Ersatzkit ist für die Verwendung mit Altair® 4X- und 5X-Multigasdetektoren konzipiert. Der Sensor mit einem Bereich von 0 bis 1999 ppm/0 bis 200 ppm verfügt über eine Auflösung von 1 ppm/1 ppm und einen Temperaturbereich von -10 bis 40 °C.