MSA - Multigas-Messgerät ALTAIR® 4XR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - F34987
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 90271010
Gewicht - 0.230 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121151632
Hersteller Artikelnummer
F34987
Hersteller Typ
10178573
Hersteller Artikel Nr.:
F34987
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90271010
Gewicht:
0.230 kg
Das erste zugelassene Gasmessgerät mit MIL-SPEC-Falltest-Qualifizierung, übersteht mindestens 25 Stürze aus 1,2 Metern Höhe. Selbst raueste Bedingungen können dem Gasmessgerät nichts anhaben, das von einer externen Stelle mit IP68 bewertet wurde und einen Falltest aus 7,5 m auf Beton übersteht. Zur Echtzeit-Anbindung ist wie auch beim ALTAIR® 5X eine Bluetooth-Schnittstelle integriert.