MURRELEKTRONIK - 7/8'' Buchse gew. selbstanschl. m. Schraubkl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-78261-0000000
Kontaktausführung - Buchse
Anzahl der Steuerkontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 8.7 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879134705
Sonepar Artikelnummer
120380585
Hersteller Artikelnummer
7000-78261-0000000
Hersteller Typ
7000-78261-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-78261-0000000
Kontaktausführung:
Buchse
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 8.7 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser des Steckverbinders:
28 mm
Gewindemaß (metrisch):
22.225
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff des Gewinderings:
Zinkdruckguss
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Ja
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.051 kg


