Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-41421-0000000

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Ventil A

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879144629

Sonepar Artikelnummer

120322532

Hersteller Artikelnummer

7000-41421-0000000

Hersteller Typ

7000-41421-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-41421-0000000

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Ventil A

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

0 m

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geschirmt:

Nein

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

55 V

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.035 kg