Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilst. BF A 18mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-41441-0000000

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879144612

Sonepar Artikelnummer

120380626

Hersteller Artikelnummer

7000-41441-0000000

Hersteller Typ

7000-41441-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-41441-0000000

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.030 kg

Adapter M12 St hinten auf MSUD Ventilstecker BF A 18mm Murrelektronik. Rund-Stecker-Adapter für Feldbus-Verbindungen.