MURRELEKTRONIK - Adapter M8St. 3p. / M12Bu. 3p. Belegung 1,3,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-88521-0000000
Polzahl - 3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M8
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879118521
Sonepar Artikelnummer
120380598
Hersteller Artikelnummer
7000-88521-0000000
Hersteller Typ
7000-88521-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-88521-0000000
Polzahl:
3
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Kabellänge:
0 m
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


