MURRELEKTRONIK - AMS 10-43/5 Optokopplermodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50044
Eingangsspannung - 10 .. 53 V
Art der Eingangsspannung - DC
Ausgangsspannung - 4.5 .. 53 V
Art der Ausgangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879028028
Sonepar Artikelnummer
120380519
Hersteller Artikelnummer
50044
Hersteller Typ
50044
Hersteller Artikel Nr.:
50044
Eingangsspannung:
10 .. 53 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsspannung:
4.5 .. 53 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.1 A
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Mit LED-Anzeige:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85414900
Gewicht:
0.100 kg


