Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-ph,IN: 90-264 VAC OUT:24V/1,3ADC

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-ph,IN: 90-264 VAC OUT:24V/1,3ADC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85131

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 23 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.3 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879694452

Sonepar Artikelnummer

120712212

Hersteller Artikelnummer

85131

Hersteller Typ

85131

Hersteller Artikel Nr.:

85131

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

23 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.3 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.3 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Max. Ausgangsstrom 2:

1 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

1 A

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Nein

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

1

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

50 mm

Höhe:

125 mm

Tiefe:

72 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Ja

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.400 kg

Eco-Rail-2 Schaltnetzteil 1-phasig IN: 90-264VAC OUT: 24V/1,3ADC