Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - Eingangsrelais In 24VDC Out 250VAC/DC/2A

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Eingangsrelais In 24VDC Out 250VAC/DC/2A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 51140

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - Ja

  • Mit LED-Anzeige - Ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879027731

Sonepar Artikelnummer

120281393

Hersteller Artikelnummer

51140

Hersteller Typ

RMMD-2A/24VDC

Hersteller Artikel Nr.:

51140

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Nennstrom:

2 A

Mit abnehmbaren Klemmen:

Ja

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

12 mm

Höhe:

82 mm

Tiefe:

68 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.041 kg

RMMD-2A/24VDC Eingangsrelais IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A 2 Schliesser 12 mm Schraubklemme