MURRELEKTRONIK - Entstörmodul für Schaltgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26001
Funktion - Diode
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Betriebsspannung DC - 24 .. 240 V
Mit LED-Anzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879018753
Sonepar Artikelnummer
120380510
Hersteller Artikelnummer
26001
Hersteller Typ
26001
Hersteller Artikel Nr.:
26001
Funktion:
Diode
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
24 .. 240 V
Mit LED-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.018 kg


