Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

MURRELEKTRONIK - Evolution Schaltnetzteil 3-phasig

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - Evolution Schaltnetzteil 3-phasig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 85002

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • 1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 20 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 380 .. 520 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879000093

Sonepar Artikelnummer

120380571

Hersteller Artikelnummer

85002

Hersteller Typ

85002

Hersteller Artikel Nr.:

85002

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

1. Ausgangsspannung:

24 .. 28 V

Max. Ausgangsstrom 1:

20 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

380 .. 520 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

480 .. 745 V

Leistungsabgabe:

480 W

Ausgangsspannung einstellbar:

Ja

Kurzschlussfest:

Ja

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Stabilisiert:

Ja

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

113 mm

Höhe:

132 mm

Tiefe:

136 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

2.157 kg

Evolution Schaltnetzteil 3-phasig IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC Extra-Power - für 4 Sekunden 50% zusätzliche Leistung Dauerhaft Zwei-Phasen-Betrieb möglich