MURRELEKTRONIK - Exact12, 8xM12, 5 pol., Grundmodul PNP-LED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8000-88500-0000000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung - Steckverbinderleiste
Betriebsspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879054065
Sonepar Artikelnummer
120380620
Hersteller Artikelnummer
8000-88500-0000000
Hersteller Typ
8000-88500-0000000
Hersteller Artikel Nr.:
8000-88500-0000000
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
5
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
Steckverbinderleiste
Betriebsspannung:
24 V
Max. Summenstrom:
10 A
Mit LED-Anzeige:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.133 kg


