Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - M12 90° PUR 4x0.34 3m UL/CSA

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - M12 90° PUR 4x0.34 3m UL/CSA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-12421-2340300

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.133 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879202992

Sonepar Artikelnummer

121113896

Hersteller Artikelnummer

7000-12421-2340300

Hersteller Typ

7000-12421-2340300

Hersteller Artikel Nr.:

7000-12421-2340300

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.133 kg

Buchse 90°. M12, 4-polig. 3× LED (PNP). Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit. Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen''