MURRELEKTRONIK - M12 Bu. freies Ltg-ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-12221-6342500
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.989 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879212038
Sonepar Artikelnummer
121127825
Hersteller Artikelnummer
7000-12221-6342500
Hersteller Typ
7000-12221-6342500
Hersteller Artikel Nr.:
7000-12221-6342500
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.989 kg
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 25m


