MURRELEKTRONIK - M12 Bu. gew. geschirmt mit freiem Ltg.-ende

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-13281-3491000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879198882
Sonepar Artikelnummer
120380613
Hersteller Artikelnummer
7000-13281-3491000
Hersteller Typ
7000-13281-3491000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-13281-3491000
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
freies Leitungsende
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
10 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Schutzart (IP):
IP65/IP67
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.613 kg


