Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - M12-Schaltschrankdurchführung 5pol. B-codiert

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - M12-Schaltschrankdurchführung 5pol. B-codiert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-44111-0000000

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)

  • Polzahl - 5

  • Mit Gewinde - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879141420

Sonepar Artikelnummer

120380480

Hersteller Artikelnummer

7000-44111-0000000

Hersteller Typ

7000-44111-0000000

Hersteller Artikel Nr.:

7000-44111-0000000

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Male (Stecker)

Polzahl:

5

Mit Gewinde:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.027 kg

Murrelektronik M12-Schaltschrankdurchführung, 5-polig, B-codiert (7000-44111-0000000). Einbaubuchse zum Durchführen von M12-Sensorleitungen durch Schaltschrankwände, IP67.