Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° freies Ltg.-ende 3pol.

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° freies Ltg.-ende 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-12001-6330150

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879218979

Sonepar Artikelnummer

120380602

Hersteller Artikelnummer

7000-12001-6330150

Hersteller Typ

7000-12001-6330150

Hersteller Artikel Nr.:

7000-12001-6330150

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

1.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyurethan (PUR)

Halogenfrei:

Ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50 .. 80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25 .. 80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.057 kg

M12 St. 0° freies Ltg.-ende 3pol. PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m