Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. Geschirmt

kopierenkopieren
MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. Geschirmt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000-40501-3310300

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85444290

  • Gewicht - 0.170 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4048879165716

Sonepar Artikelnummer

121064657

Hersteller Artikelnummer

7000-40501-3310300

Hersteller Typ

7000-40501-3310300

Hersteller Artikel Nr.:

7000-40501-3310300

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.170 kg

M12 St. 0° / M12 Bu. 0° A-kod. geschirmt PUR 4x0.34 geschirmt gr 3m