MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-44511-6591000
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.750 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879630726
Sonepar Artikelnummer
120879655
Hersteller Artikelnummer
7000-44511-6591000
Hersteller Typ
7000-44511-6591000
Hersteller Artikel Nr.:
7000-44511-6591000
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.750 kg
Geschirmtes Ethernet-Kabel M12 auf M12 mit PUR-Mantel für Schleppketteneinsatz. Länge 10 m, geeignet für industrielle Netzwerke.


