MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-44511-6590100
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879677073
Sonepar Artikelnummer
120879651
Hersteller Artikelnummer
7000-44511-6590100
Hersteller Typ
7000-44511-6590100
Hersteller Artikel Nr.:
7000-44511-6590100
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.111 kg
Konfektioniertes Ethernet-Kabel mit M12-Steckverbindern, geschirmt, PUR-Leitung. Geeignet für industrielle Netzwerke mit hohen mechanischen Anforderungen, Länge 1 m.


