MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-44511-6590200
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.192 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879677080
Sonepar Artikelnummer
120879652
Hersteller Artikelnummer
7000-44511-6590200
Hersteller Typ
7000-44511-6590200
Hersteller Artikel Nr.:
7000-44511-6590200
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.192 kg
Konfektioniertes Ethernet-Kabel M12 auf M12, geschirmt, PUR, schleppkettentauglich. Geeignet für industrielle Anwendungen, Länge 2 m.


