MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / M12 St. 0° geschirmt Ethernet PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-44511-6590500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.395 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879630702
Sonepar Artikelnummer
120879654
Hersteller Artikelnummer
7000-44511-6590500
Hersteller Typ
7000-44511-6590500
Hersteller Artikel Nr.:
7000-44511-6590500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.395 kg
Industrielles Ethernet-Kabel M12 auf M12, geschirmt, PUR-Leitung für bewegte Anwendungen. Kabellänge 5 m.


