MURRELEKTRONIK - M12 St. 0° / M8 St. 0° geschirmt, Ethercat PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000-44901-7910500
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.291 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4048879453240
Sonepar Artikelnummer
120879664
Hersteller Artikelnummer
7000-44901-7910500
Hersteller Typ
7000-44901-7910500
Hersteller Artikel Nr.:
7000-44901-7910500
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.291 kg
EtherCAT-Kabel M12 auf M8, geschirmt, PUR, für den Einsatz in bewegten Anwendungen. Länge 5 m.


